Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティパンツ(ツータック) E697
光触媒防汚加工と再帰反射テープを使用したワークウェアです。
色
オレンジ
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
ウエストアジャスター、コインポケット、再帰性反射テープ
種別
ツータックパンツ
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28823218
E697
S
¥
9,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28823227
E697
M
¥
9,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28823236
E697
L
¥
9,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28823245
E697
LL
¥
9,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28823254
E697
3L
¥
9,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
28823263
E697
4L
¥
9,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
28823279
E697
5L
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
28823288
E697
6L
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
28823297
E697
7L
¥
9,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください