Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティカーゴパンツ(ツータック) E698
光触媒防汚加工と再帰反射テープを使用したワークウェアです。
色
オレンジ
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
ウエストアジャスター、コインポケット、マルチポケット(右カーゴポケット内)、再帰性反射テープ
種別
ツータックカーゴパンツ
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28823306
E698
S
¥
10,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
28823315
E698
M
¥
10,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
28823324
E698
L
¥
10,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
28823333
E698
LL
¥
10,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
28823349
E698
3L
¥
10,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
28823358
E698
4L
¥
10,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
28823367
E698
5L
¥
10,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
28823376
E698
6L
¥
10,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
28823385
E698
7L
¥
10,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください