タオルリング(粘着)

タオルリング(粘着) LEC(レック)
(2件のレビュー)

強力粘着テープでしっかりと固定します。タイルに取り付ける時に使用する耐水シート付きです。壁とのすき間があるので、タオルが壁につかず衛生的です。

用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 耐荷重(kg)1 取付け方法粘着 内容量1個
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。※外した時、あとが残ってもさしつかえない所に付けてください。※荷重制限をお守りください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20161164 BB-159 リング:ポリプロピレン、支持部:スチロール樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー、耐水シート:PET樹脂 180×40×110H 89 滑り止め付き
541
 
 
取扱い終了
28746805 B00057 リング・支持部:ABS樹脂、耐水シート:PET樹脂 185×35×135H 86 スタンダード
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20161164 BB-159 53032457 B00563 B00563 粘着 タオルリング レック 53032457 粘着 タオルリング レック 1個 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28746805
2024-01-13
用途:
手洗い場に設置

タオルリングとしての形は良いのですが、デザイン的にリングの付け根が下の方にあると
貼り付けてから思っているより2センチほど下で拭くことになりました
貼ってから気が付いてショックでした

対象商品:
20161164
2017-11-07
用途:
現場での作業終了後手洗い拭きに使用。
農・林・水産業

まあまあ。まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあまあ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする