日本計量器工業
寒暖計(一般用)
(1件のレビュー)
壁掛用。
測定範囲(℃)
-30~50
タイプ
壁掛け
1目盛(℃)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×10×250
精度(℃)
±1
アズワン品番
65-0396-36
松吉医科器械コード
06-3095-00
温度計の種類
寒暖計(一般用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28925716
-
¥
570
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください