松吉医科器械
冷蔵庫用温度計ニュー冷アイ
マグネットでもフックでも取り付けができます。
測定範囲(℃)
-30~50
タイプ
マグネット、フック
1目盛(℃)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×12×24
使用場所
冷蔵庫
松吉医科器械コード
10-2330-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28925865
FI-02
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください