カンダ[厨房用品]
アルミ外輪鍋
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
内容量
1個
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
選択してください
1.7
2.5
3.6
5
6.8
9.5
12
15
20
23
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29109965
18cm(1.7L)
18
1.7
2.5
180×65
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
29109974
21cm(2.5L)
21
2.5
2.7
210×70
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
29109983
24cm(3.6L)
24
3.6
2.7
240×80
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
29109999
27cm(5.0L)
27
5
2.7
270×90
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
29110008
30cm(6.8L)
30
6.8
2.8
300×100
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
29110017
33cm(9.5L)
33
9.5
2.8
330×110
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
29110026
36cm(12.0L)
36
12
3
360×120
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
29110035
39cm(15.0L)
39
15
3
390×130
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
29110044
42cm(20.0L)
42
20
3
420×140
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
29110053
45cm(23.0L)
45
23
3
450×150
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください