カンダ[厨房用品]
アルミ片手鍋
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29110069
15cm(1.6L)
15
1.6
2.5
150×90
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
29110078
18cm(2.8L)
18
2.8
2.5
180×110
¥
9,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
29110087
21cm(4.0L)
21
4
2.7
210×120
¥
11,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
29110096
24cm(6.2L)
24
6.2
2.7
240×140
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
29110105
27cm(8.6L)
27
8.6
2.7
270×150
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
29110114
30cm(12.0L)
30
12
2.7
300×170
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください