曜日別特売

18-0モリブデン実用鍋

18-0モリブデン実用鍋 - カンダ[厨房用品]

18-0ステンレス鋼モリブデン入り。
チタン添板厚1.0mm熱源を選びません。
オール熱源対応。

材質18-0ステンレス鋼モリブデン入チタン添柄長さ(mm)165内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2911020916cm(1.8L)161.8160×94
5,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
2911021818cm(2.6L)182.6180×105
6,500
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
2911022720cm(3.3L)203.3200×110
7,400
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする