18-0モリブデン実用鍋

18-0モリブデン実用鍋 - カンダ[厨房用品]

18-0ステンレス鋼モリブデン入り。
チタン添板厚1.0mm熱源を選びません。
オール熱源対応。

材質18-0ステンレス鋼モリブデン入チタン添板厚(mm)1内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2911023618cm( 2.6L)182.6180×104
6,900
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
2911025422cm( 4.2L)224.2220×115
8,800
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
2911026324cm( 5.3L)245.3240×120
9,300
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
2911027927cm( 7.2L)277.2270×130
11,000
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
2911028830cm( 9.3L)309.3300×135
12,900
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
2911029733cm(11.9L)3311.9330×140
14,700
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
2911030636cm(15.5L)3615.5360×155
16,700
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
2911031539cm(21.0L)3921390×185
30,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
2911024520cm( 3.3L)203.3200×110
6,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする