鉄打出揚鍋

鉄打出揚鍋 - カンダ[厨房用品]鉄打出揚鍋 - カンダ[厨房用品]
材質板厚(mm)1.6内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2911065624cm(2.0L)242240×70
4,900
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
2911066527cm(3.0L)273270×70
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2911067430cm(4.0L)304300×80
7,450
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
2911068333cm(5.0L)335330×80
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
2911069936cm(6.0L)366360×90
8,250
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
2911070839cm(7.0L)397390×90
10,300
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
2911071742cm(9.0L)429420×100
13,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
2911072645cm(11.0L)4511450×100
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
2911073548cm(13.0L)4813480×105
21,800
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
2911074451cm(14.0L)5114510×105
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする