カンダ[厨房用品]
カンクマ小鍋(菊模様)蓋付
材質
鍋:ステンレス、フタ:銅・銀メッキ
寸法(mm)
つまみ部:15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29140783
小
135×90
¥
4,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29140799
大
160×102
¥
5,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください