曜日別特売

フィーノ コーヒードリップポット 1L

フィーノ コーヒードリップポット 1L - 竹井器物製作所

細く注げる、ステンレス製のシンプルなコーヒーポット細口で注ぎやすい、ステンレス製のドリップケトル専用のコーヒーポットを使うことで、いつもと違った味わいの上質なコーヒータイムを演出します。
IH・ガスコンロ対応。以下熱源に対応:IHクッキングヒーター(2V-1V)、ガスコンロ、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター。SGマーク(SGCH・IH)認定商品。

容量(L)【満水】1、【適正】約0.65材質本体:18-8ステンレス(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂質量(g)406寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×144×150内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194839-
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする