軽い両手鍋(IH対応)

軽い両手鍋(IH対応) - 貝印軽い両手鍋(IH対応) - 貝印軽い両手鍋(IH対応) - 貝印軽い両手鍋(IH対応) - 貝印軽い両手鍋(IH対応) - 貝印軽い両手鍋(IH対応) - 貝印軽い両手鍋(IH対応) - 貝印軽い両手鍋(IH対応) - 貝印

鍋の側面を薄くして軽量化と高い熱伝導効率を実現! 軽くてラクラク! 洗い物や収納するときに便利!
持ちやすい独自ハンドル形状
傷や汚れに強い内面マーブルコーティング
中身が見えるガラス蓋で、調理の進み具合を一目で確認!!
立てて置けるガラス蓋なので、場所を取らず調理中の蓋の置き場所にも困らない!
IH対応!!

材質【鍋】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、底の厚さ:2.6mm、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、【蓋】本体:強化ガラス器具(強化の種類:全面物理強化)、フレーム部:ステンレススチール、スタンド部:フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31641628DW564420
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
31641637DW564522
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
31641646DW564626
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
31641655DW564728
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする