マックグリーン
防護ズボン「MissFOREST」
股部に伸縮素材・両膝の後ろ側にベンチレーション
サスペンダー用ループ・後部ハイカット
ツータック・膝に衝撃緩衝材
膝部と裾部に補強材
色
レッド×ネイビー
材質
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(表地)
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31831766
MT534
M
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31831775
MT534
L
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください