マックグリーン
防護チャップス「MissFOREST」
色
レッド×ネイビー
サイズ
フリー
材質
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
タイプ
女性用
全長(cm)
84
上幅(cm)
46
材質(裏地)
ナイロン
材質(表地)
ナイロン
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31831784
MT538
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください