コーコス信岡
高視認防水防寒安全パンツ CS-2425
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別
パンツ/スラックス
機能
帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)
(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様
内股再帰性反射材擦り切れ防止デザイン
材質
(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン
内容量
1本
全10種類を絞り込む
色
イエロー
オレンジ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31914314
CS-2425
イエロー
L
78
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914323
CS-2425
イエロー
LL
80
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31914305
CS-2425
イエロー
M
76
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914339
CS-2425
イエロー
3L
80
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914348
CS-2425
イエロー
4L
80
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914357
CS-2425
オレンジ
M
76
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914366
CS-2425
オレンジ
L
78
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914375
CS-2425
オレンジ
LL
80
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914384
CS-2425
オレンジ
3L
80
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
31914393
CS-2425
オレンジ
4L
80
¥
43,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください