和平フレイズ
豊味庵 アルミ鍋
(1件のレビュー)
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質
本体・蓋:アルミニウム合金
内容量
1個
注意
寸法は蓋をした際の外寸となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31940187
RA-9699
255
18
26.8×20.4×11.5
¥
1,600
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
31940196
RA-9700
291
20
29×22.4×12.1
¥
1,800
¥
948
¥
1,043
(税込)
7日以内出荷
31940205
RA-9701
408
24
37.7×26.5×15.2
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31940214
RA-9702
510
26
38.8×28.9×15.6
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
31940223
RA-9703
637
30
43.6×32.8×16.8
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
31940239
RA-9704
855
33
45.2×36.2×18.5
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
31940248
RA-9705
1060
36
45.2×36.2×18.5
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください