パール金属
テーブルトップ オーブンにも使える卓上鍋(内面ダイヤモンドコート)
ガス火・IHはもちろんオーブン調理もでき、そのまま食卓へ!
内面はこびりつきにくく、キズつきにくいダイヤモンドコート。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132174
HB-3961
253
225×165×60
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132183
HB-3962
318
250×185×65
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132199
HB-3963
392
265×205×75
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33132208
HB-3964
435
290×225×75
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132217
HB-3965
510
310×245×75
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください