パール金属
ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋
お手入れしやすい内面ふっ素加工。
内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132689
HB-8013
975
20
78
330×210×135
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132698
HB-8014
1048
22
101
350×230×160
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください