曜日別特売

ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)957サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×205×135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33132795HB-8052
3,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33132795
2021-01-30
用途: 料理
医療・福祉・介護関連業

少しの煮物や魚の煮付けなどにべんりです。少し重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする