ドリップポット アンビ

ドリップポット アンビ - 野田琺瑯

デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわりました。工業デザイナー山田耕民氏デザインによる(究極の機能美)を追求した新しい日本のポット。

容量(L)1.2材質本体・蓋:ホーロー、つまみ:天然木仕様IH使用不可質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11.2×19.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210565ANB-1.2PWホワイト
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210574ANB-1.2POLオリーブ
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210583ANB-1.2PGRグレー
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210599ANB-1.2PNBネイビー
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする