クルール ミルクパン

クルール ミルクパン - 野田琺瑯

注ぎ切れの良い両口付きのミルクパン。小さめで使い勝手の良いサイズです。日常の道具として欠かせないスタイリッシュかなて鍋。

材質ホーロー仕様IH使用不可サイズ12質量(g)310サイズ(cm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×13.3×8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210626CL-12M Wホワイト
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210635CL-12M GRグレー
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210644CL-12M BEベージュ
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210653CL-12M BLブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
33210669CL-12M Gグリーン
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする