野田琺瑯
クルール ソースパン
毎日のお料理に使い勝手のよいソースパンは、サッと取り出せて気軽に使えるのが魅力です。日常の道具として欠かせないスタイリッシュかなて鍋。
材質
ホーロー
仕様
IH100V200V対応
サイズ
14
質量(g)
645
サイズ(cm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.3×16.1×13.7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33210678
CL-14N W
ホワイト
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210687
CL-14N GR
グレー
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210696
CL-14N BE
ベージュ
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33210705
CL-14N BL
ブルー
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
33210714
CL-14N G
グリーン
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください