曜日別特売

ポトル ケトル

ポトル ケトル - 野田琺瑯

デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。シンプルで存在感のある佇ずまいと、やさしいまろやかな色合い。

材質ホーロー容量(L)1.5仕様IH100V200V対応質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210723PTR-1.5K GRグレー
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210739PTR-1.5K BEベージュ
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210748PTR-1.5K Gグリーン
5,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする