曜日別特売

大型裁断機 A4

大型裁断機 A4 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

A4サイズ約400枚を1度に裁断可能。替え刃と受け木の交換が行えます。
定規タイプの目盛付。受け木は4面ご利用頂けます。

最大裁断枚数
約400(薄めのPPC用紙換算)
セット内容
台座、本体、レバー、メンテナンス工具(Oリング、刃交換用工具、スパナ、レンチ大・中・小、ドライバー)
材質
スチール
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×480×175(ハンドル、レバー除く)
裁断幅(mm)
310
耐久性
刃:電話帳400頁として約1000回
裁断厚(mm)
紙:35(PPC用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
細断方法
裁断式
内容量
1台
注意
※ご使用、メンテナンスの際には安全面に十分配慮いただく必要があります。
※本製品は組立式です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33402995NSD-OA4W
33,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33402995
2019-09-11
用途: 本の背の裁断

きつく本を固定しても、垂直にカッターを下ろす訳ではないので、切り始め、切り終わり、上と下では切り幅が異なります。これが欠点です。それ以外は頑丈で長く使えそうです。了解して使いましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする