水銀精密温度計 1/10目盛

水銀精密温度計 1/10目盛 - 三商
最小目盛(℃)0.1内容量1個
全8種類を絞り込む
全長(mm)
目盛範囲(℃)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
目盛範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350525970~50℃ 300mm 黄管3000~50
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35052606-20~50℃ 300mm 黄管300-20~50
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
350526150~100℃ 450mm 黄管4500~100
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35052624-20~100℃ 450mm 黄管450-20~100
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
350526330~50℃ 450mm 黄管4500~50
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
35052649-20~50℃ 450mm 黄管450-20~50
27,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
350526580~100℃ 600mm 黄管6000~100
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35052667-20~100℃ 600mm 黄管600-20~100
33,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする