三商
アネロイド型気圧計
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)
905~1055(680~790mmHg)
材質
本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)
精度
±2hPa以内(at+20℃)
最小目盛
1Pa/1mmg
温度誤差
3hPa以内(0~+30℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056797
SBR121
Φ112×45
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35056806
SBR151
Φ142×45
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください