前川金属工業所(宝こづち印)
親子鍋
容量(L)
0.4
質量(g)
120
深さ(mm)
20
板厚(mm)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×165×198
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39182913
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください