曜日別特売

チェンソー防護ズボン迷彩色

チェンソー防護ズボン迷彩色 - サムライレジェンドチェンソー防護ズボン迷彩色 - サムライレジェンドチェンソー防護ズボン迷彩色 - サムライレジェンド

チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。
内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。
ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。
膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材

用途林業作業・チェンソー作業付属品ベルト・ホイッスル規格EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA迷彩/カーキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※チェンソー防護ズボンは、重大な事故を軽減する為の物であり、作業者の安全を100%保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38458903SLTRSCAMO_MM68~80
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
38458919SLTRSCAMO_LL76~88
26,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
38458928SLTRSCAMO_LLLL84~96
26,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする