日本計量器工業
お風呂用温度計 JCシリーズ
簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm)
170
目盛(℃)
2
目盛範囲(℃)
0~60
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39094397
JC-4222
舟型黄色
JC-4222
61-0017-13
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39094406
JC-4223
舟型赤色
JC-4223
61-0017-14
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください