曜日別特売

温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ

温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ - 日本計量器工業

温度計保護用のケースです(真鍮製)

種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ材質真鍮全長(mm)300コードJC-2191アズワン品番61-0016-18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39094485JC-2191
1,060
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする