TRUSCO
温度シール3点表示タイプ
変色
白→黒
質量(g)
10
ピッチ
温度:10℃
測定方式
不可逆性
シール寸法(mm)
15×24
エレメント(mm)
4×2
内容量
1セット(40枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279915
TS3-50-70
50/60/70
¥
9,930
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279924
TS3-60-80
60/70/80
¥
9,930
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39279933
TS3-70-90
70/80/90
¥
9,930
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください