曜日別特売

土間仕上げ用ツール アルミスクリード360ポータブル

土間仕上げ用ツール アルミスクリード360ポータブル - 友定建機
(1件のレビュー)
トラスコ品番
102-6699
材質
アルミ
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
900×80×1100~1800
作業幅(mm)
900
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39325047TAS-900HP
¥12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39325047
2020-03-06
用途: 土間均し
S・H・S 様(建設業・工事業)

重いなんかちがう。ヘッド交換もヘッドだけ売ってないから残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする