曜日別特売
TAS-900HP 土間仕上げ用ツール アルミスクリード360ポータブル 友定建機 39325047

 

TAS-900HP 土間仕上げ用ツール アルミスクリード360ポータブル 友定建機 39325047
TAS-900HP 土間仕上げ用ツール アルミスクリード360ポータブル 友定建機 39325047
TAS-900HP 土間仕上げ用ツール アルミスクリード360ポータブル 友定建機 39325047

土間仕上げ用ツール アルミスクリード360ポータブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39325047
品番
TAS-900HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
トラスコ品番
102-6699
材質
アルミ
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
900×80×1100~1800
作業幅(mm)
900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39325047
2020-03-06
用途: 土間均し
S・H・S 様(建設業・工事業)

重いなんかちがう。ヘッド交換もヘッドだけ売ってないから残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする