設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)トラスコ品番115-1647材質ABS樹脂質量(g)235測定範囲(℃)放射温度:-50~+550、K熱電対温度:-50~+850、環境温度:0~+50、露点温度・湿球温度:-20 ~ +60測定精度放射温度:±1.5 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0~+550 ℃)・±3 ℃ (-50 ~0 ℃)、K熱電対温度:±1.5 % rdg または±1.5 ℃のどちらか大きい方、環境温度:±1.0 ℃ (0 ~ +40 ℃)rwン±2.0 ℃ (それ以外)、環境湿度:±3.0 %RH (35 ~ 75 %RH)・±5.0 %RH (それ以外)、露点温度・湿球温度:±1.5 ℃ (+25 ℃、40 ~ 80 %RH)測定時間0.5分解能(℃)0.1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)湿度測定範囲環境湿度:0 ~ 95 %RH距離対測定範囲比(D対S)13:1