電動自転車用バッテリー充電器、NKJ052、パナソニック、サンヨー品番CY-PAA4
リフレッシュ機能つき専用充電器。
バッテリー(CY-J30、CY-PB30、CY-PE30、CY-PE31、CY-N30、CY-EB31)対応。
- 仕様
- 100V/50-60Hz
- 質量(g)
- 約640
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約190×130×100
- 内容量
- 1個
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800カテゴリ


























