たためる洗い桶 掃除・洗濯用

たためる洗い桶 掃除・洗濯用 アイメディア たためる洗い桶 掃除・洗濯用 アイメディア たためる洗い桶 掃除・洗濯用 アイメディア たためる洗い桶 掃除・洗濯用 アイメディア
(1件のレビュー)

容量(L)約5 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-30 直径×高さ(cm)使用時:約31×12、収納時:約Φ31×4.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40274064 1008710
1,000
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途:
洗濯

ちょっとした洗濯に使っています。
畳むと薄くなるので置き場に困りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする