曜日別特売

プロモデル 深型片手鍋18cm 白柄

プロモデル 深型片手鍋18cm 白柄 - 下村企販プロモデル 深型片手鍋18cm 白柄 - 下村企販
(1件のレビュー)

槌目模様のプロ仕様モデル片手鍋。深型タイプで煮込み料理に便利。握りやすい木製ハンドルを使用。しっかりとした丈夫な作りです。

材質本体・フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ:天然木サイズ(cm)18寸法(mm)352×195×168質量(g)680内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030288634490
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302886
2022-04-20
用途: 家庭用

高齢の父が、調理で何回も拭きこぼしてしまうので、安全性を考え購入。深型で安心、デザインもお洒落でした。木の持ち手は、プラより高級感があって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする