下村企販
プロモデル ゆきひら鍋兼用ふた(18・20cm用)白
18cmと20cmのゆきひら鍋用の兼用蓋。
材質
フタ:ステンレス鋼、ツマミ:天然木
質量(g)
180
サイズ(cm)
18・20用
寸法(外径×高さ)(mm)
215×50(ツマミ含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40302895
34313
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください