曜日別特売

日本製ゆきひら鍋の兼用フタ

日本製ゆきひら鍋の兼用フタ - 下村企販日本製ゆきひら鍋の兼用フタ - 下村企販
(1件のレビュー)

あると便利なゆきひら鍋にちょうど良い兼用フタです。内径16cm・18cm・20cmの鍋にぴったりなサイズです。

材質18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂(耐熱140℃)サイズ(cm)16・18・20兼用質量(g)180寸法(外径×高さ)(mm)220×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030294735363
オープン
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302947
2024-11-15
用途: 煮もの、蒸し物にしようしました。
その他業種

ガラスの蓋を使用したのですが、長年使用している間に割れてしましましたのでガラスでないものを買いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする