曜日別特売

コスモ テラフルード E

コスモ テラフルード E - コスモ石油

生分解性に優れた脂肪酸エステルを基油とする油圧作動油です。

用途建機、農機など、河川、湖沼、海、土壌などに影響を与えるおそれのある機械の油圧装置に仕様さび止め性能(蒸留水)さびなし、泡立ち性:(Seq.1)10-0/(Seq.2)10-0/(Seq.3)10-0、生分離率:64.4%、急性毒性試験(魚類):100mg/L以上引火点(℃)308流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)100℃:11.01、40℃:58.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数185銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.9263酸価(mgKOH/g)1.1水分離性(O-W-E mL/分)40-40-0(20)/54℃内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※基油の特性上、鉱油に比較して高圧粘度が低くなるため、鉱油系の粘度グレードVG32を使用している装置にはテラフルードE 46を、鉱油VG46使用装置にはテラフルードE 56をお勧めします。
※金属材料として、亜鉛、鉛の使用は避けて下さい。
※ブチルゴムやエチレンプロピレンゴムの使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4156026956
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする