曜日別特売

差替式T型ハンドル

差替式T型ハンドル - PROCHI(プロチ)

差込部はマグネット付。差込部はマグネット付、1/4Hex(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。
先端部は持ちやすい構造で、早回し最適なハンドル。適合トルクスリーブ(Nm):3.0-6.0

グリップ部(mm)
100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41568127PRC-H0361
¥1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする