曜日別特売

バイメタル温度計用保護管

バイメタル温度計用保護管 - 山本計器

感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。

仕様銅管溶接シルバー大きさ(Φ)11接続ねじ1/2R内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41665059R1/2×60mm銅管(C1220T)(保護管)60
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
41665068R1/2×100mm銅管(C1221T)(保護管)100
2,800
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
41665077R1/2×150mm銅管(C1222T)(保護管)150
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする