曜日別特売

オルフィンフロアブル

オルフィンフロアブル - バイエルクロップサイエンス

新規殺菌剤フルオピラム配合。汚れが少なく使いやすいフロアブル製剤。
オルフィンフロアブルは、ピリジニルエチルベンズアミド系のコハク酸脱水素酵素阻害剤(SDHI)フルオピラムを有効成分とする新しい殺菌剤です。
糸状菌類による多くの病害に効果を示します。特にBotrytis属菌(灰色かび病など)、Sclerotinia属菌(菌核病など)、うどんこ病菌に活性が高く、安定した防除効果を示します。
散布後、植物体表面の薬剤はワックス層に吸収され速やかに拡散します。吸収された薬剤は素早く組織内に浸透し処理面の反対側まで達します。
さらに組織内に浸透した薬剤は導管を通して上方移行します。その結果、植物体の広範囲に行き渡り、残効性にも寄与します。
散布後速やかに葉の表面から葉内のワックス層に吸着し拡散します。浸透移行性も高いことにより優れた耐雨性を示し安定した効果が期待できます。

成分
フルオピラム41.7%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
23919
適合病害虫
りんご(うどんこ病、黒星病、黒点病、斑点落葉病、モニリア病)、なし(黒星病、黒斑病)、もも・ネクタリン(黒星病)、小粒核果類・おうとう(灰星病)、ぶどう(灰色かび病)、豆類/種実、ただし、らっかせいを除く(菌核病、灰色かび病)、たまねぎ(小菌核病、灰色かび病、灰色腐敗病)、はくさい(白斑病、黒斑病)、キャベツ(菌核病)、レタス(菌核病、灰色かび病)、リーフレタス(菌核病、灰色かび病)、いちご(灰色かび病、うどんこ病)
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
内容量
1個(250mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777138-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする