曜日別特売

LEDベースライト直管32形X1昼白色

LEDベースライト直管32形X1昼白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)
22.8
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.7
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41806888LGB52030KLE1AC100
50,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月上旬
41834608LSEB7005KLE1-
43,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41834608LSEB7005KLE119654279LSEB7005ZLE1LSEB7005KLE1 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654279天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする