和平フレイズ
ドリップケトル つや消し
香り豊かなコーヒーを専用のケトルでハンドドリップ。(Sgマーク付)さびにくく、美しいステンレス製。上品なつや消し仕上です。注ぎやすいツル口タイプです。
容量(L)
1
材質
本体:18-8ステンレス、底面:18-0ステンレス
寸法(mm)
約296×146×151
質量(g)
約390
対応
IH200V対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42037775
EM-8074
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください