和平フレイズ
ドリップケトル つや消し
上品なつや消しに仕上げた
容量(L)
1.2
材質
本体:18-8ステンレス、底面:18-0ステンレス
寸法(mm)
約300×145×175
質量(g)
約440
対応
IH200V対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42037784
EM-8075
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください