和平フレイズ
かちこれ IH対応天ぷら鍋
ちょっと揚げ物をしたい時に便利なサイズです。お弁当作りにもぴったり。
材質
本体:鉄、内面・外面:シリコン樹脂塗膜加工、アミ:鉄(クロムメッキ)
寸法(cm)
16
質量(g)
381
サイズ(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42038466
KR-8265
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください