和平フレイズ
匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質
本体・蓋:18-0ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42039534
TY-028
798
26
3
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42039525
TY-027
372
18
1.7
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください