カールアイロン 26mm イオニティ 2Way
ブラシ感覚で使えるブラシアイロンにコンパクトな2Wayタイプが新登場!
両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。
1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。
髪に手を添えて、ブラシ感覚で使えるので、ヘアーアイロン初心者の方にもおすすめ。
毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
海外でも使えるオートボルテージ対応。
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 約33~37
- 電源
- 交流式・100~240V
- 温度(℃)
- 【アイロン部】約170(100V時)・約180(240V時)
- 電源コード(m)
- 約1.7(360度回転)
- 仕様
- 【仕上がり】26mmカール・くっきり巻き・ゆる巻き・ストレート・ボリュームアップ
- 付属品
- 耐熱ポーチ
- 質量(g)
- 約290
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 45×64×230
- コーティング
- アルマイトコーティング
- 立ち上がり時間
- 約1分30秒
- 内容量
- 1個
注意
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。ヘアケア の新着商品
カテゴリ



























